- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- タイヤ交換工具
- バルブ キャップ回しのおすすめ人気ランキング
バルブ キャップ回しのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新108件の「バルブ キャップ回し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バルブキャップ外し」、「キャップドライバー」、「ホイールキャップ 外し」などの商品も取り扱っております。
最近外しにくいバルブキャップがあって、お困りではありませんか
細口キャップ対応ドライバー【きゃぷとーるくん】にお任せ下さい!
丸型や六角タイプにも対応可能です。
スナップインバルブの装着には欠かせない専用インサートツールです。先端はロック加工付で伸ばした状態でロックが可能です。支点部分は樹脂製なのでホイールを傷つけにくくなっています。
用途スナップインバルブの取付
全長(mm)
310(先端折曲時)・330(先端ストレート時)
グリップ径(Φmm)
12
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
コア保持機能付きなので着脱中のバルブコアをしっかり保持します。そのためコアの脱着中にはずれたりや飛んだりする事が少なく大変便利です。
用途乗用車・トラック・バス用
グリップ径(Φmm)
14
先端部は薄型、コンパクトで傷を付けにくく、切欠き部に入れやすい。作業しやすい2段階の角度付き。手にフィットする樹脂製グリップの採用。
用途自動車用アルミホイールセンターキャップの取り外し。
トラスコ品番
823-0805
質量(g)
90
寸法L(mm)
235
寸法a(mm)
0.7
寸法D(mm)
34
寸法l(mm)
115
寸法b(mm)
7
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ホイールにゴムバルブを取り付ける専用工具
用途ゴムバルブ組付け
仕様
ゴム付
材質
ゴム部分:天然ゴム
全長(mm)
約255
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
OR用バルブコア―をバルブに組付けたり、取り外したりする、バルブコア―専用ドライバー
全長(mm)
270
ISOホイール対応のクローズタイプのエアーチャック。持ち手に丈夫なグリップが付いていますので、作業性の良い丈夫なグリップとエアーホースにご使用頂ける接続口は、タケノコ部分を取り外してオネジにも変更可能です。
タイプ
クローズ
チャック(mm)
27
接続方式
ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ)
弁の種類
クローズタイプ
エアー注入を容易にするバルブの延長継手。TB用
用途トラック用
材質
プラスチック
タイプ
カラー付
材質
(210mm)PVC/S45C、(15mm)銅C3604
全長(mm)
210、15
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷